SIEMENS - Armario SIMBOX universal XL 1 fila empotrable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Profundidad constructiva - 70 mm
Altura integrada - 400 mm
Anchura integrada - 365 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GB5012-4KM
Ref.Sonepar
856678
EAN
4001869461670
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
400 mm
Anchura integrada:
365 mm
Altura:
400 mm
Anchura:
365 mm
Profundidad:
102 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


