SIEMENS - Armario SIMBOX universal XL 2 filas 2x12 módulos sin puerta - 8GB5024-0KM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GB5024-0KM
Ref.Sonepar
794844
EAN
4001869461724
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
375 mm
Anchura integrada:
305 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
375 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


