SIEMENS - Armario SIMBOX universal XL 2 filas empotrable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 24
Profundidad constructiva - 70 mm
Altura integrada - 525 mm
Anchura integrada - 365 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GB5024-4KM
Ref.Sonepar
856680
EAN
4001869461687
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
525 mm
Anchura integrada:
365 mm
Altura:
525 mm
Anchura:
365 mm
Profundidad:
88 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


