SIEMENS - Armario SIMBOX universal XL 3 filas 3x12 modulos sin puerta - 8GB5036-0KM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Otros
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GB5036-0KM
Ref.Sonepar
546866
EAN
4001869461731
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Otros
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
515 mm
Anchura integrada:
305 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
515 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


