SIEMENS - Armario SIMBOX universal XL 3 filas empotrable - 8GB5036-4KM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GB5036-4KM
Ref.Sonepar
794848
EAN
4001869461694
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
650 mm
Anchura integrada:
365 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
650 mm
Anchura:
365 mm
Profundidad:
88 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


