SIEMENS - Armario SIMBOX WP 2 filas 36 modulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Otros
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GB1372-3
Ref.Sonepar
51572
EAN
4001869220895
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Otros
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
463 mm
Anchura integrada:
410 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
463 mm
Anchura:
410 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


