SIEMENS - Armario vacío Sicube, IP40, 2000x1200x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 500 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MF1025-3BS4
Ref.Sonepar
651591
EAN
4001869540900
Anchura:
1200 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
9800 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
540 N
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


