SIEMENS - ARQUE 130LM/1H/IP44 DALI

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ARQUE 130LM/1H/IP44 DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7138-6EB00-0BA0

Ref.Sonepar

1035761

EAN

4047623411680

SIMATIC ET 200SP, TM PTO 2x24V, módulo de interfaz para accionamientos paso a paso, 2 canales Pulse Train Output, PTO: 24 V, 2 DI, 1 DQ 24 VDC por canal, apto para BU tipo A0, Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Los módulos tecnológicos ofrecen preprocesamiento de señales orientado al hardware para contaje rápido, medición exacta, captación de posición y modulación de ancho de impulsos para distintos sensores y actuadores, así como para el control de accionamientos de motores paso a paso y servoaccionamientos a través de interfaz PTI. Los accesorios disponibles para ET 200SP aba

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS