SIEMENS - ARRANC.SUAVE SIRIUS 200/480V 315A - 3RW5074-2TB14

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ARRANC.SUAVE SIRIUS 200/480V 315A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5074-2TB14

Ref.Sonepar

1107285

EAN

4047621060859

Arrancadores suaves SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V bornes de resorte salida de termistor Arrancador suave SIRIUS 3RW50 Basic Performance para aplicaciones sencillas de arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.Arranque suave, reducción de picos de intensidad, supresión de fluctuaciones de tensión de red en el arranque, descarga de la red de alimentación, disminución de la carga mecánica en el accionamiento, notable ahorro de espacio y de cableado en comparación con los arrancadores estrella-triángulo y los convertidores de frecuencia, maniobra sin mantenimiento y manejo muy sencillo. El bypass integrado hace posible un formato muy compacto, ahorra energía y garantiza un menor calentamiento en el interior del armario. Las funciones inteligentes de vigilancia protegen al arrancador suave contra el calentamiento excesivo y al motor contra la sobrecarga. Además se puede ajustar un valor máximo de intensidad durante el arranque. La innovadora función Soft-Torque facilita un arranque suave del motor. Con el reset remoto integrado, pueden eliminarse los fallos de manera rápida y sencilla desde un punto alejado. Homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA), también para atmósferas potencialmente explosivas (ATEX e IEC Ex).Los arrancadores suaves 3RW50 Basic Performance para redes de hasta 600 V están disponibles en un rango de potencias de hasta 315 kW con tensiones de mando de 24 V o 110-250 V y con bornes de tornillo o de resorte en toda la gama. Hay distintas variantes disponibles para salida analógica y protección de motor por termistor.Los módulos de comunicación opcionales permiten la conexión vía PROFINET, PROFIBUS y Modbus TCP. Para el montaje en la puerta del armario se ofrecen distintos módulos HMI.Los arrancadores suaves 3RW50 sustituyen a la probada serie 3RW40 (tamaños S6 a S12).Arrancador suave SIRIUS 3RW5: tan flexible como tu tarea.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS