SIEMENS - Arrancador 32A 110-240V CA/CC 1-4A borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador 32A 110-240V CA/CC 1-4A borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA6120-1CP32

Ref.Sonepar

328880

EAN

4011209714113

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque directo

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.5 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

4 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

1...4 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Clase de liberación:

Regulable

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Con transformador:

no

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

170 mm

Profundidad:

165 mm

Arrancador directo SIRIUS derivación compacta. 690 V AC/DC 110. . . 240 V 50. . . 60 Hz 1. . . 4 A IP20. Conexión del circuito principal: borne de tornillo Conexión del circuito auxiliar: borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS