SIEMENS - Arrancador 400V AC/DC 11Kw 25A conexión tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 25 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 5.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 11 kW
Función - Dirección única
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RW4026-1BB14
Ref.Sonepar
90925
EAN
4011209691667
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
25 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
5.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
11 kW
Función:
Dirección única
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


