SIEMENS - Arrancador cierre mecánico 0,9Kw 0,15-2A sin contactor - 3RK1315-6KS41-2AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.4...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica - 0.37 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1315-6KS41-2AA0
Ref.Sonepar
544768
EAN
4011209822979
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.4...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
0.37 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.75 kW
Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:
0.75 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
2 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.15...2 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:
50000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:
50000 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
40 °C
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
2
Número de luces indicadoras:
12
Grado de protección (IP):
IP65
Protocolo de soporte para ASI:
sí
Anchura:
294 mm
Altura:
215 mm
Profundidad:
159 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


