SIEMENS - Arrancador cierre mecánico 0,9Kw 0,15-2A sin contactor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.4...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1395-6KS41-0AD0
Ref.Sonepar
587292
EAN
4011209823921
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
0.37 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.75 kW
Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:
0.75 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
2 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.15...2 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:
-99999 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:
50000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:
50000 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
40 °C
Protección de sobrecarga compensada por temperatura:
sí
Clase de liberación:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
4
Apto para parada de emergencia:
no
Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:
Clase 2
Número de luces indicadoras:
12
Reinicio externo posible:
sí
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Anchura:
294 mm
Altura:
215 mm
Profundidad:
148 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


