SIEMENS - ARRANCADOR DE MOTOR SIRIUS MCU CAJA GRADO DE PROTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 184...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 196...253 V
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica - 3 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 5.5 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 12 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK4353-3PR58-1BA0
Ref.Sonepar
851289
EAN
4011209824911
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
184...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
196...253 V
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
3 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
12 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
12 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
9...12.5 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:
150000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:
150000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:
150000 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
3
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
40 °C
Número de posiciones de comando:
2
Número de luces indicadoras:
0
Anchura:
182 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
145 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


