SIEMENS - Arrancador directo 5,5Kw 1,50-12A HAN Q4/2-Q8/0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
157 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RK1304-5LS40-4AA0
Ref.Sonepar
445658
EAN
4011209659827
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
12 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
12 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.5...12 A
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión enchufable plana
Con transformador:
no
Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:
Clase 1
Grado de protección (IP):
IP65
Protocolo de soporte para ASI:
no
Anchura:
110 mm
Altura:
230 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


