SIEMENS - Arrancador directo AC 400V 0,9Kw 0,15-2A SIRIUS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador directo AC 400V 0,9Kw 0,15-2A SIRIUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 0.9 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1304-5KS40-4AA3

Ref.Sonepar

792043

EAN

4011209659902

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque directo

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.9 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

2 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.15...2 A

Clase de liberación:

CLASSE 10

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión enchufable plana

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 1

Grado de protección (IP):

IP65

Protocolo de soporte para ASI:

no

Anchura:

110 mm

Altura:

230 mm

Profundidad:

150 mm

ET 200pro DSE ST Arrancador directo Standard con maniobra mecánica protección electrónica contra sobrecarga AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A Contacto de freno AC 400 V Han Q4/2 - Han Q8/0 Arrancador de motor SIMATIC ET 200pro para maniobras normales de motores trifásicos en campo, con protección contra cortocircuito y sobrecarga y para aplicaciones altamente automatizadas completamente integradas en TIA, p. ej., en sistemas transportadores.Los arrancadores de motor mutifunción están totalmente integrados en el sistema de periferia ET 200pro. La configuración es rápida y completa y se realiza en el TIA Portal. Montaje fuera del armario eléctrico gracias al elevado grado de protección IP65/67. Comunicación homogénea a través de PROFIBUS y PROFINET. El amplio rango de regulación permite reducir la variedad de modelos, y con ello las necesidades de almacenamiento y el trabajo de configuración. El sencillo montaje con bus en lugar de cableado y sistema enchufable facilita el cambio rápido de arrancadores de motor y aumenta la disponibilidad de la instalación. Para la configuración, la puesta en marcha, la operación y el diagnóstico se utiliza el software Motor Starter ES. PROFIenergy hace posible una gestión de energía activa y eficiente. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Disponible como arrancador directo o arrancador inversor con distintos rangos de intensidad de motor, como variante Standard o High-Feature (incl. función de arranque suave).Opcionalmente puede usarse un módulo de interruptor para trabajos a fin de asegurar la desconexión de todos los arrancadores de motor conectados aguas abajo en caso de trabajos de reparación. Además, para las aplicaciones de seguridad puede usarse un interruptor de seguridad para trabajos y un módulo de corte.Arrancadores de motor ET 200pro: compactos e inteligentes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS