SIEMENS - Arrancador directo contactor freno HAN Q4/2-HAN Q8/0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.4...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1304-5KS40-4AA0
Ref.Sonepar
215122
EAN
4011209646957
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.9 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
2 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.15...2 A
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión enchufable plana
Con transformador:
no
Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:
Clase 1
Grado de protección (IP):
IP65
Protocolo de soporte para ASI:
no
Anchura:
110 mm
Altura:
230 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


