SIEMENS - Arrancador directo ET 200SP hasta 4 kW / 400V, 2,8-9A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica - 3.59 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 9 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1308-0CD00-0CP0
Ref.Sonepar
328608
EAN
4047621012308
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
3.59 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
9 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
2.8...9 A
Clase de liberación:
Otros
Con transformador:
no
Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:
Clase 1
Número de luces indicadoras:
7
Reinicio externo posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Protocolo de soporte para ASI:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
142 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


