SIEMENS - Arrancador DS para ET 200SP 2,8/9A AC-3, 4Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador DS para ET 200SP 2,8/9A AC-3, 4Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 4 kW

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 9 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1308-0AD00-0CP0

Ref.Sonepar

234824

EAN

4047621012292

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

9 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

2.8...9 A

Clase de liberación:

Otros

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 1

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para ASI:

no

Anchura:

30 mm

Altura:

142 mm

Profundidad:

150 mm

Arrancador directo maniobra electrónica protección electrónica contra sobrecarga hasta 4 kW / 400 V, 2,8 A a 9 A, Opción: Módulo 3DI/LC High Feature PROFIenergy.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS