SIEMENS - Arrancador ET 200SP 3RK1908-0AP00-0DP0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Otros
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 32 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1908-0AP00-0DP0
Ref.Sonepar
230283
EAN
4047621021348
Tipo de arranque del motor:
Otros
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
32 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Con transformador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
30 mm
Altura:
215 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


