SIEMENS - Arrancador inversor 1,6-7,0 110-230V CA borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador inversor 1,6-7,0 110-230V CA borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RM1307-3AA14

Ref.Sonepar

1187898

EAN

4011209936041

arrancador inversor Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, 110-230 V AC, borne de tornillo/resorte (inserción directa) Arrancador inversor de seguridad SIRIUS 3RM1 para maniobrar motores trifásicos.Aparamenta híbrida de diseño estrecho, multifuncional, con protección electrónica de sobrecarga, larga vida útil y alta eficiencia energética, con pocas variantes gracias al rango amplio de ajuste, montaje fácil con menos cableado, rápido diagnóstico de fallos por indicadores LED, innovador sistema de caja, p. ej., con tapas abatibles rotuladas y bornes de conexión desmontables.Disponibles como arrancadores directos o arrancadores inversores opcionalmente con certificación ATEX y desconexión segura, con distintos rangos de intensidad de motor, tipos de tensión de alimentación y sistemas de conexión.El sistema se completa con una amplia gama de accesorios, como, p. ej., bases de interconexión, módulos de seguridad, sistemas de alimentación o tapas precintables.Arranque en espacios muy reducidos: arrancadores de motor SIRIUS 3RM1.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS