SIEMENS - ARRANCADOR INVERSOR DE SEGURIDAD HIGH FEATURE; MANIOBRA ELECTRÓNICA; PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA S - 3RK1308-0DA00-0CP0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ARRANCADOR INVERSOR DE SEGURIDAD HIGH FEATURE; MANIOBRA ELECTRÓNICA; PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1308-0DA00-0CP0

Ref.Sonepar

1064047

EAN

4047621067346

Arrancador inversor de seguridad High Feature, maniobra electrónica, protección electrónica contra sobrecarga hasta 0,09 kW/400 V, rango de ajuste 0,1...0,4 A, PROFIenergy, opción: módulo 3DI/LC Arrancador inversor SIMATIC ET 200SP para la maniobra normal en servicio de motores trifásicos, con protección de cortocircuito y protección electrónica de sobrecarga.Los arrancadores de motor mutifunción están totalmente integrados en el sistema de periferia ET 200SP. La configuración es rápida y completa y se realiza en el TIA Portal. Gracias a la tecnología híbrida, los aparatos son muy duraderos y presentan una alta eficiencia energética. El amplio rango de regulación permite reducir la variedad de modelos, y con ello las necesidades de almacenamiento y el trabajo de configuración. El formato estrecho ahorra espacio en el armario eléctrico. El sencillo montaje con bus en lugar de cableado y sistema enchufable facilita el cambio rápido de arrancadores de motor y aumenta la disponibilidad de la instalación. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Disponible como arrancador directo o arrancador inversor con distintos rangos de intensidad de motor, opcionalmente con desconexión de seguridad, también para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX).Para la operación del arrancador de motor en una ET 200SP se requiere una BaseUnit. Opcionalmente puede agregarse un módulo de control 3DI/LC para mando manual local con tres entradas digitales adicionales.El sistema de periferia descentralizada ET 200SP sustituye al acreditado sistema ET 200S.Arrancadores de motor ET 200SP: flexibilidad Potencia. Ahorro de espacio.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS