SIEMENS - Arrancador inversor ET 200SP hasta 0,25 kW/400V, 0,3-1A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador inversor ET 200SP hasta 0,25 kW/400V, 0,3-1A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica - 0.4 kW

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1308-0DB00-0CP0

Ref.Sonepar

792049

EAN

4047621012247

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

0.4 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.3...1 A

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 1

Número de luces indicadoras:

7

Reinicio externo posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para ASI:

no

Anchura:

30 mm

Altura:

142 mm

Profundidad:

150 mm

Arrancador inv. de seguridad Maniobra eléctrica Prot. eléctrica de sobrecarga hasta 0,25 KW/400 V 0,3 A a 1 A Opción: módulo 3DI/LC PROFIenergy

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS