SIEMENS - Arrancador motor 24V 2x7/8 conexión BUS 2xM12

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador motor 24V 2x7/8 conexión BUS 2xM12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de arranque del motor - Otros

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

152 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RK1335-0AS01-0AA0

Ref.Sonepar

328646

EAN

4011209840287

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de arranque del motor:

Otros

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Otros

Con transformador:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Anchura:

174 mm

Altura:

139 mm

Profundidad:

32 mm

Arrancador de motor SIRIUS M200D módulo de comunicación PROFINET I/O desmontable conexión de bus 2 x M12 con distribución Conexión de energía 24 V 2 x 7/8" con distribución mediante módulo tecnológico 3RK1395* utilizable como arrancador de motor M200D con comunicación Módulo de comunicación SIRIUS M200D para conectar los arrancadores de motor M200D al sistema de control superior a través de PROFINET.SIRIUS M200D: el robusto arrancador de motor para soluciones de accionamiento descentralizadas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS