SIEMENS - Arrancador motor M200D módulo comunicación PROFIBUS DP 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Otros
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1305-0AS01-0AA0
Ref.Sonepar
328602
EAN
4011209840270
Tipo de arranque del motor:
Otros
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Con transformador:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Anchura:
174 mm
Altura:
139 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


