SIEMENS - Arrancador para ET 200SP 0,9/3A AC-3 1,1w

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador para ET 200SP 0,9/3A AC-3 1,1w

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica - 1.2 kW

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 1.1 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1308-0BC00-0CP0

Ref.Sonepar

328607

EAN

4047621012278

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

1.2 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.1 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.9...3 A

Clase de liberación:

Otros

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 1

Número de luces indicadoras:

6

Reinicio externo posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para ASI:

no

Anchura:

30 mm

Altura:

142 mm

Profundidad:

150 mm

Arrancador inversor maniobra electrónica protección electrónica contra sobrecarga hasta 1,1 W/400 V, 0,9 A. . . 3 A High Feature Opción: Módulo 3DI/LC PROFIenergy.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS