SIEMENS - Arrancador S2 72A 37Kw 200-480V conexión resorte - 3RW4038-2BB14

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador S2 72A 37Kw 200-480V conexión resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...481 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 22 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 37 kW

  • Bypass interno - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...231 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW4038-2BB14

Ref.Sonepar

904555

EAN

4011209696440

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...481 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

22 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

37 kW

Bypass interno:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...231 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Arrancador suave SIRIUS S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V bornes de resorte.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS