SIEMENS - Arrancador suave 143A 110-250V AC conexión tornillo 200-690V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador suave 143A 110-250V AC conexión tornillo 200-690V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 143 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...690 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 37 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 75 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 75 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5535-6HA16

Ref.Sonepar

615373

EAN

4047621040813

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

143 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

37 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

75 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

75 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

132 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP00

Arrancadores suaves SIRIUS 200-690 V 143 A, 110-250 V AC bornes de tornillo Arrancador suave SIRIUS 3RW55 High Performance para aplicaciones avanzadas de arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.Arranque suave, reducción de picos de intensidad, supresión de fluctuaciones de tensión de red en el arranque, descarga de la red de alimentación, disminución de la carga mecánica en el accionamiento, notable ahorro de espacio y de cableado en comparación con los arrancadores estrella-triángulo y los convertidores de frecuencia, maniobra sin mantenimiento y manejo muy sencillo. El bypass integrado hace posible un formato muy compacto, ahorra energía y garantiza un menor calentamiento en el interior del armario. Las funciones inteligentes de vigilancia protegen al arrancador suave contra el calentamiento excesivo y al motor contra la sobrecarga. Además se puede ajustar un valor máximo de intensidad durante el arranque. Gracias al control trifásico, resultan especialmente adecuados para motores de gran potencia y conexiones dentro del triángulo. La innovadora regulación de par garantiza un arranque óptimo del motor. Puesta en marcha simple y rápida mediante parametrización automática o asistente de aplicación. Planificación anticipativa del mantenimiento gracias a Condition Monitoring. HMI desmontable con pantalla en color para una visualización clara de valores medidos y diagnósticos. Homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los arrancadores suaves 3RW55 High Performance para redes de hasta 690 V están disponibles en un rango de potencias de hasta 560 kW con tensiones de mando de 24 V o 110-250 V y con bornes de tornillo o de resorte en toda la gama. Todos los arrancadores suaves High Performance están equipados con salida analógica y protección de motor por termistor.Los módulos de comunicación opcionales enchufables permiten la conexión vía PROFINET, PROFIBUS y Modbus TCP. El módulo HMI incorporado puede montarse también en la puerta del armario.Los arrancadores suaves 3RW55 sustituyen a la probada serie 3RW44.Arrancador suave SIRIUS 3RW5: tan flexible como tu tarea.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS