SIEMENS - Arrancador suave 25A 110-250V AC conexión tornillo salida analógica 200-600V - 3RW5215-1AC15

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador suave 25A 110-250V AC conexión tornillo salida analógica 200-600V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 25 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 5.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 11 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 11 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5215-1AC15

Ref.Sonepar

787130

EAN

4047621036267

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

25 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

5.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

11 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

11 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

18.5 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP20

Arrancadores suaves SIRIUS 200-600 V 25 A, 110-250 V AC bornes de tornillo salida analógica Arrancador suave SIRIUS 3RW52 General Performance para aplicaciones sencillas de arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.Arranque suave, reducción de picos de intensidad, supresión de fluctuaciones de tensión de red en el arranque, descarga de la red de alimentación, disminución de la carga mecánica en el accionamiento, notable ahorro de espacio y de cableado en comparación con los arrancadores estrella-triángulo y los convertidores de frecuencia, maniobra sin mantenimiento y manejo muy sencillo. El bypass integrado hace posible un formato muy compacto, ahorra energía y garantiza un menor calentamiento en el interior del armario. Las funciones inteligentes de vigilancia protegen al arrancador suave contra el calentamiento excesivo y al motor contra la sobrecarga. Además se puede ajustar un valor máximo de intensidad durante el arranque. Gracias al control trifásico, resultan especialmente adecuados para motores de gran potencia y conexiones dentro del triángulo. La innovadora función Soft-Torque facilita un arranque suave del motor. Con el reset remoto integrado, pueden eliminarse los fallos de manera rápida y sencilla desde un punto alejado. Homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los arrancadores suaves 3RW52 General Performance para redes de hasta 600 V están disponibles en un rango de potencias de hasta 560 kW con tensiones de mando de 24 V o 110-250 V y con bornes de tornillo o de resorte en toda la gama. Hay distintas variantes disponibles para salida analógica y protección de motor por termistor.Los módulos de comunicación opcionales enchufables permiten la conexión vía PROFINET, PROFIBUS y Modbus TCP. Para el montaje en el aparato o en la puerta del armario se ofrecen distintos módulos HMI.Arrancador suave SIRIUS 3RW5: tan flexible como tu tarea.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS