SIEMENS - Arrancador suave 370A 24V AC/DC conexión tornillo salida analógica 200-480V - 3RW5246-6AC04

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador suave 370A 24V AC/DC conexión tornillo salida analógica 200-480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 110 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 200 kW

  • Bypass interno - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...30 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5246-6AC04

Ref.Sonepar

910924

EAN

4047621037943

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

110 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

200 kW

Bypass interno:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Arrancador suave SIRIUS 200-480 V 370 A, terminales analógicas tipo AC / DC 24V salida analógica.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS