SIEMENS - Arrancador suave 470A 24V AC/DC conexión tornillo salida analógica 200-480V

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 132 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 250 kW

  • Bypass interno - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...31 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5247-6AC04

Ref.Sonepar

912233

EAN

4047621038100

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

132 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

250 kW

Bypass interno:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...31 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Arrancador suave SIRIUS 200-480 V 470 A, terminales analógicas tipo AC / DC 24V salida analógica.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS