SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/480V 171A 110/250V AC borne de tornillo salida de termistor

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/480V 171A 110/250V AC borne de tornillo salida de termistor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 171 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 45 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 90 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5056-6TB14

Ref.Sonepar

315421

EAN

4047621060453

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

171 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

45 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

90 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP00

Arrancadores suaves SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V bornes de tornillo salida de termistor

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS