SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/480V 210A 24V AC/DC borne de tornillo salida analógica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...482 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 55 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 110 kW
Bypass interno - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...25 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RW5072-6AB04
Ref.Sonepar
904557
EAN
4047621060552
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...482 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
55 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
110 kW
Bypass interno:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...25 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


