SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/480V 250A 24V AC/DC borne de tornillo salida analógica - 3RW5073-6AB04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...483 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 75 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 132 kW
Bypass interno - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...26 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RW5073-6AB04
Ref.Sonepar
904558
EAN
4047621060712
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...483 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
75 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
132 kW
Bypass interno:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...26 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


