SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/480V 315A 24V AC/DC borne de tornillo salida analógica - 3RW5074-6AB04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...484 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 90 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 160 kW
Bypass interno - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...27 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RW5074-6AB04
Ref.Sonepar
904559
EAN
4047621060873
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...484 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
90 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
160 kW
Bypass interno:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...27 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


