SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/480V 570A 110/250V AC borne de tornillo salida analógica - 3RW5077-6AB14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...481 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 160 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 315 kW
Bypass interno - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...251 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RW5077-6AB14
Ref.Sonepar
904563
EAN
4047621061375
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...481 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
160 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
315 kW
Bypass interno:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...251 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


