SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/600V 470A 110/250V AC borne de tornillo salida analógica

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS 200/600V 470A 110/250V AC borne de tornillo salida analógica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 470 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 132 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 250 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW5076-6AB15

Ref.Sonepar

800028

EAN

4047621061221

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

470 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

132 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

250 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP00

Arrancadores suaves SIRIUS 200-600 V 470 A, AC 110-250 V bornes de tornillo salida analógica Arrancador suave SIRIUS 3RW50 Basic Performance para aplicaciones sencillas de arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.Arranque suave, reducción de picos de intensidad, supresión de fluctuaciones de tensión de red en el arranque, descarga de la red de alimentación, disminución de la carga mecánica en el accionamiento, notable ahorro de espacio y de cableado en comparación con los arrancadores estrella-triángulo y los convertidores de frecuencia, maniobra sin mantenimiento y manejo muy sencillo. El bypass integrado hace posible un formato muy compacto, ahorra energía y garantiza un menor calentamiento en el interior del armario. Las funciones inteligentes de vigilancia protegen al arrancador suave contra el calentamiento excesivo y al motor contra la sobrecarga. Además se puede ajustar un valor máximo de intensidad durante el arranque. La innovadora función Soft-Torque facilita un arranque suave del motor. Con el reset remoto integrado, pueden eliminarse los fallos de manera rápida y sencilla desde un punto alejado. Homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA), también para atmósferas potencialmente explosivas (ATEX e IEC Ex).Los arrancadores suaves 3RW50 Basic Performance para redes de hasta 600 V están disponibles en un rango de potencias de hasta 315 kW con tensiones de mando de 24 V o 110-250 V y con bornes de tornillo o de resorte en toda la gama. Hay distintas variantes disponibles para salida analógica y protección de motor por termistor.Los módulos de comunicación opcionales permiten la conexión vía PROFINET, PROFIBUS y Modbus TCP. Para el montaje en la puerta del armario se ofrecen distintos módulos HMI.Los arrancadores suaves 3RW50 sustituyen a la probada serie 3RW40 (tamaños S6 a S12).Arrancador suave SIRIUS 3RW5: tan flexible como tu tarea.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS