SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS S0 25A CA 200-480V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Arrancador suave SIRIUS S0 25A CA 200-480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 25 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 5.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 11 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RW4026-1BB04

Ref.Sonepar

116272

EAN

4011209691643

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

25 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

5.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

11 kW

Función:

Dirección única

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

arrancador suave SIRIUS S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V bornes de tornillo Arrancador suave SIRIUS 3RW40 para aplicaciones estándar de arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.Arranque suave, reducción de picos de intensidad, supresión de fluctuaciones de tensión de red en el arranque, descarga de la red de alimentación, disminución de la carga mecánica en el accionamiento, notable ahorro de espacio y de cableado en comparación con los arrancadores estrella-triángulo y los convertidores de frecuencia, maniobra sin mantenimiento y manejo muy sencillo. El bypass integrado hace posible un formato muy compacto y garantiza un menor calentamiento en el interior del armario. Las funciones inteligentes de vigilancia protegen al arrancador suave contra el calentamiento excesivo y al motor contra la sobrecarga. Además se puede ajustar un valor máximo de intensidad durante el arranque. Con el reset remoto integrado, pueden eliminarse los fallos de manera rápida y sencilla desde un punto alejado. Homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA), también para atmósferas potencialmente explosivas (ATEX e IEC Ex).Los arrancadores suaves 3RW para redes hasta 690 V están disponibles en un amplio rango de potencias con distintas tensiones de mando y con bornes de tornillo o de resorte en toda la gama. En el caso del 3RW30/40, hay variantes adicionales con tensión de mando de 24 V. Además, algunos de los 3RW40 (hasta el tamaño S3) y todos los 3RW44 ofrecen protección de motor por termistor.Con el bloque de conexión opcional los arrancadores suaves se pueden montar en los interruptores automáticos, incluso en las variantes con conexión por resorte. El ventilador opcional permite aumentar aún más la densidad de montaje en el interior del armario.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS