SIEMENS - AUT.3VA5 UL To.125 CL.PODER CT.S 25kA 277V 1 POLO,PROT.DISTRIBUCIONES TM210,FTFM - 3VA5190-4ED11-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - AUT.3VA5 UL To.125 CL.PODER CT.S 25kA 277V 1 POLO,PROT.DISTRIBUCIONES TM210,FTFM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 90 A

  • Intervalo de tensión nominal - 415...415 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 5 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 90...90 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

158 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3VA5190-4ED11-0AA0

Ref.Sonepar

435701

EAN

4042948838730

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

90 A

Intervalo de tensión nominal:

415...415 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

5 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

90...90 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

900...900 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

1

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA5 UL Frame 125 clase de poder de corte S 25kA @ 277V 1 polo, protección de distribuciones TM210, FTFM, In=90 A protección de sobrecarga Ir=90 A invariable protección de cortocircuito Ii=10 x In sin conexión.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS