SIEMENS - AUT.3VA5 UL To.125 CL.PODER CT.S 25kA 480V 3 P,PROT.DISTRIBUCIONES TM210,FTFM - 3VA5190-4ED31-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - AUT.3VA5 UL To.125 CL.PODER CT.S 25kA 480V 3 P,PROT.DISTRIBUCIONES TM210,FTFM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 90 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 90...90 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

158 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3VA5190-4ED31-0AA0

Ref.Sonepar

435702

EAN

4042948841242

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

90 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

90...90 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

900...900 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA5 UL Frame 125 Clase de poder de corte S 25kA @ 480V 3 polos, protección de distribuciones TM210, FTFM, In=90 A protección de sobrecarga Ir=90 A invariable protección de cortocircuito Ii=10 x In Sin conexión Interruptor automático de caja moldeada 3VA5 para protección de distribuciones, homologación UL. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para distribuciones y arrancadores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El 3VA UL es modélico en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Para los fabricantes de máquinas y cuadristas con presencia internacional, los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL ofrecen las mejores condiciones. Además de la normativa IEC, las series 3VA5 y 3VA6 son también conformes a la normativa UL. De este modo es posible aplicar y utilizar todas las funcionalidades en instalaciones de todo el mundo. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como variante para protección de distribuciones. 3. Dependiendo del tamaño: Versiones de 1, 2 (diseño de caja de 3 polos) y 3 polos. 4. Dependiendo del tamaño: Poder de corte de 25 kA. 100 kA a 480 V para interruptores de 3 polos y de 25 kA...50 kA a 277 V para interruptores de 1 polo. 5. La serie dispone de un disparador de sobreintensidad magnetotérmico. 6. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar. 7. Plataforma unificada de accesorios que cubre todos los modelos de la serie de interruptores3VA UL.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS