SIEMENS - AUT.3VA6 UL To.150 3 P,PROT.ARRANCADORES ETU310m,I,In=70A S/PROT.SOBREC.PROT.COR

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - AUT.3VA6 UL To.150 3 P,PROT.ARRANCADORES ETU310m,I,In=70A S/PROT.SOBREC.PROT.COR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 70 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 210...1050 A

  • Pérdida de potencia - 7.4 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA6170-1MS31-0AA0

Ref.Sonepar

436364

EAN

4042948847237

Intensidad permanente nominal Iu:

70 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

210...1050 A

Pérdida de potencia:

7.4 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA6 UL bastidor 150 3 polos, protección de arrancador ETU310M, I, In=70 A sin protección de sobrecarga protección de cortocircuito Ii=3...15 x In Sin conexión Interruptor automático de caja moldeada 3VA6 con ETU serie 3 como Motor Circuit Protector, homologación UL. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para distribuciones y arrancadores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El 3VA es modélico en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Para los fabricantes de máquinas y cuadristas con presencia internacional, los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL ofrecen las mejores condiciones. Además de la normativa IEC, las series 3VA5 y 3VA6 son también conformes a la normativa UL. De este modo es posible aplicar y utilizar todas las funcionalidades en instalaciones de todo el mundo. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como Motor Circuit Protector. 3. Interruptor de protección de arrancador para la protección de motores eléctricos contra cortocircuito. 4. Disponible en versión de 3 polos. 5. Dependiendo del tamaño: Intensidad asignada de empleo de 25 A a 500 A. 6. Poder de corte de 100 kA a 480 V (SCCR sin contactor). 7. La serie dispone de un disparador electrónico de sobreintensidad. 8. Modelos para montaje fijo, enchufable y extraíble. 9. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS