SIEMENS - AUT.3VA6 UL To.250 CL.PODER CT.H 65kA 480V 3 P,PROT.DISTRIBUCIONES ETU320,LI - 3VA6225-6HL31-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - AUT.3VA6 UL To.250 CL.PODER CT.H 65kA 480V 3 P,PROT.DISTRIBUCIONES ETU320,LI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...250 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 375...2500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA6225-6HL31-0AA0

Ref.Sonepar

436485

EAN

4042948856055

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

100...250 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

375...2500 A

Pérdida de potencia:

42 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA6 UL bastidor 250 Clase de poder de corte H 65 kA @ 480V 3 polos, protección de distribuciones ETU320, LI, In=250 A protección de sobrecarga Ir=100 A...250 A protección de cortocircuito Ii=1,5...10 x In Sin conexión Interruptor automático de caja moldeada 3VA6 con ETU serie 3 para protección de instalaciones, homologación UL. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para distribuciones y arrancadores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El 3VA UL es modélico en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Para los fabricantes de máquinas y cuadristas con presencia internacional, los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA UL ofrecen las mejores condiciones. Además de la normativa IEC, las series 3VA5 y 3VA6 son también conformes a la normativa UL. De este modo es posible aplicar y utilizar todas las funcionalidades en instalaciones de todo el mundo. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como variante para la protección de distribuciones. 3. Disponible en versiones de 3 y 4 polos. 4. Dependiendo del tamaño: Intensidad asignada de 16 A a 600 A. 5. Cuatro clases de poder de corte de 35 kA 150 kA a 480 V. 7. La serie dispone de un disparador electrónico de sobreintensidad. 8. Modelos para montaje fijo, enchufable y extraíble. 8. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS