SIEMENS - AUT.To.S0 PROT.MOT.CL.10 DISP.POR SOBREC.RTDO.INTENS.0,35...0,5A DISP.CORTOCIRCU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.35...0.5 ATécnica de desconexión:
MagnéticoIntensidad permanente nominal Iu:
0.5 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.12 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.35...0.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 6.5...6.5 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2021-0FA10
Ref.Sonepar
419014
EAN
4047621062785
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.35...0.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
6.5...6.5 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.5 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.06 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.12 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
97 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


