SIEMENS - AUTOMÁTICO 230 V 4.5 KA, 1+N POLOS/1 MÓVIL. C6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - AUTOMÁTICO 230 V 4.5 KA, 1+N POLOS/1 MÓVIL. C6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL3006-7

Ref.Sonepar

898772

EAN

4001869533605

Automático magnetotérmico 230 V 4,5 kA, 1+N polos/1 mód. C6 PIA magnetotérmico SENTRON 5SL para la protección segura contra sobrecarga y cortocircuito para aplicaciones estándar en edificios residenciales y terciarios.Montaje y desmontaje sin herramientas del aparato. Cableado sencillo de la alimentación por medio del embarrado posterior.Los automáticos magnetotérmicos 5SL están disponibles en versiones de 1, 2, 3, 4, 1 + N y 3 + N polos, así como en otros tipos especiales.La amplia gama de accesorios, como los bloques de contactos auxiliares, permite ampliarlas funciones de formas muy diversas.Seguridad sin complicaciones con los aparatos de protección SENTRON.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS