SIEMENS - Automático 3VA1 IEC tamaño 160 clase hembra 70kA 12,5A tornillo - 3VA1192-6MG32-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 12.5 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 200...200 A
Pérdida de potencia - 5.7 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA1192-6MG32-0AA0
Ref.Sonepar
432755
EAN
4042948827994
Intensidad permanente nominal Iu:
12.5 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
200...200 A
Pérdida de potencia:
5.7 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


