SIEMENS - Automático magnetotérmico 10kA 1 polo C 1A 489-277V - 5SJ4101-7HG42

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Automático magnetotérmico 10kA 1 polo C 1A 489-277V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Corriente asignada - 1 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SJ4101-7HG42

Ref.Sonepar

799561

EAN

4001869383514

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Automático magnetotérmico 5SJ4 10 kA, 1 polo, C, 1A según UL 489 - 277 V. Grado de protección IP20 con conductores conectados, IP40 en la zona de la maneta.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS