SIEMENS - Automático magnetotérmico 10kA 2 polos D 3A 489-480Y/277V - 5SJ4203-8HG42

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Automático magnetotérmico 10kA 2 polos D 3A 489-480Y/277V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SJ4203-8HG42

Ref.Sonepar

329942

EAN

4001869384344

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

3 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

automático magnetotérmico 10kA, 2 polos, D, 3A según UL 489-480Y/277V El automático magnetotérmico es el fusible automático para la protección contra cortocircuitos. Los automáticos magnetotérmicos de Siemens, parte esencial del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrecen protección eficaz para personas e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El sistema cómodo de montaje y conexión, los componentes adicionales unitarios y el diseño homogéneo son los rasgos distintivos de esta familia de aparatos. Ya sea para infraestructuras o para el sector industrial, Siemens ofrece automáticos magnetotérmicos para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. Los automáticos magnetotérmicos Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Protección eficaz contra sobrecarga y cortocircuito, que resguarda personas, inversiones e instalaciones. 2. Gran variedad de accesorios unitarios, de fácil montaje e intercambiables en cualquier momento. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 4. Indicador de posición claramente visible. 5. El código Datamatrix en el frente del aparato permite acceder de manera rápida y sencilla a toda la información referente al PIA magnetotérmico. 6. Protección conforme a las normas, con homologaciones internacionales.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS