SIEMENS - AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 230 V 6 KA, 1+N POLOS/1 MÓD. C40 - 5SL6040-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 230 V 6 KA, 1+N POLOS/1 MÓD. C40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL6040-7

Ref.Sonepar

330029

EAN

4001869533988

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

250 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...16 mm²

Automático magnetotérmico 230 V 6 kA, 1+N polos/1 mód. C40

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS