SIEMENS - Automático magnetotérmico 230V 6kA, 1+NP/1 B16 - 5SL6016-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Automático magnetotérmico 230V 6kA, 1+NP/1 B16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL6016-6

Ref.Sonepar

1204485

EAN

4001869533834

pequeño interruptor automático 230 V, 6 kA, 1+N polos/1 mód., B16 PIA magnetotérmico SENTRON 5SL para la protección segura contra sobrecarga y cortocircuito para aplicaciones estándar en edificios residenciales y terciarios. Montaje sin necesidad de herramientas y cableado sencillo de la alimentación a través del embarrado trasero. Los automáticos magnetotérmicos 5SL están disponibles en versiones de 1, 2, 3, 4, 1 + N y 3 + N polos, así como en otros tipos especiales. La amplia gama de accesorios, como los bloques de contactos auxiliares, permite ampliar las funciones deformas muy diversas. Seguridad sin complicaciones con los aparatos de protección SENTRON.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS