SIEMENS - Automático magnetotérmico 230V 6kA, 1+NP/1 C2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Automático magnetotérmico 230V 6kA, 1+NP/1 C2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL6002-7

Ref.Sonepar

330021

EAN

4001869533889

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

2 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

250 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...16 mm²

Curva de disparo:C,Número de polos totales:2,Número de polos protegidos:-,Corriente asignada:2 A,Tasa de voltage:230 V,Tensión Ui con aislamiento nominal:250 V,Indice de impulso máximo de tensión Uimp:4 kV,Poder de corte según EN 60898 a 230V:6 kA,Poder de corte según EN 60898 a 400V:6 kA,Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:-,Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:-,Tipo de tensión:AC,Intervalo de frecuencia:50...50 Hz,Clase de limitación de intensidad:3,Compatible para instalación superficial:no,Conmutación simultánea N-neutral:sí,Categoría de sobretensión:3,Nivel de polución:2,Equipos adicionales posibles:sí,Anchura en módulos:1,Profundidad constructiva:70 mm,Grado de protección (IP):IP20,Temperatura ambiente durante el funcionamiento:-25...45 °C,Sección transversal del conductor cone

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS